曜日別特売
T4132AS-25L 基板端子 TRUSCO 63050043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4132AS-25L 基板端子 TRUSCO 63050043
T4132AS-25L 基板端子 TRUSCO 63050043

基板端子

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(10個)幅(mm)7.5長さ(mm)8.5セット内容M3X10Lバインドビス注文コード63050043品番T4132AS-25L
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。

質量(g)4.62材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキセット内容M3X10Lバインドビス長さ(mm)8.5幅(mm)7.5高さ(mm)25定格20Aビスの呼びM3トラスコ品番207-5864アズワン品番64-8712-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3197:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする