曜日別特売
T4085CS 基板端子 TRUSCO 63050104

T4085CS 基板端子 TRUSCO 63050104
T4085CS 基板端子 TRUSCO 63050104

基板端子

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(10個)幅(mm)10長さ(mm)9.7セット内容M4X10Lバインドビス注文コード63050104品番T4085CS
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。

質量(g)4.6材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキセット内容M4X10Lバインドビス長さ(mm)9.7幅(mm)10高さ(mm)15定格40Aビスの呼びM4トラスコ品番207-5846アズワン品番64-8711-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3197:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする