TRUSCO
基板端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
幅(mm)
27
長さ(mm)
11.8
セット内容
M5X10Lバインドビス
注文コード
63050174
品番
T4118DS
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・セット内容
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。
質量(g)
9.67
材質/仕上
基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
セット内容
M5X10Lバインドビス
長さ(mm)
11.8
幅(mm)
27
高さ(mm)
13
定格
60A
ビスの呼び
M5
トラスコ品番
207-5855
アズワン品番
64-8711-95