曜日別特売
TS-33119RB トーションばね(ステンレス) 135°タイプ TRUSCO 63051653

トーションばね(ステンレス) 135°タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(2個)線径d(Φmm)2.0巻数4注文コード63051653品番TS-33119RB
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。

質量(g)70材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)線径d(Φmm)2.0ばね定数(N・mm[deg])11.30偏角(許容変位量)(°)64コイル内径D(Φmm)14長さL(mm)56巻数4タイプ右巻き(RB)トラスコ品番194-9873アズワン品番64-8743-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする