TRUSCO
ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
シルバー
シルバー
ブラック
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
63051818
品番
TMCE-SV
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
レール色に合わせた専用エンドキャップです。
左右兼用で、差し込むだけでレールに取付けられます。
用途
店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
トラスコ品番
206-5728
材質/仕上
プラスチック
色
シルバー
質量(g)
2
タイプ
エンドキャップ2個入 シルバー
適合ロープ径(Φmm)
シルバー
アズワン品番
64-8728-27