曜日別特売
TMCE-W ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ TRUSCO 63051836

ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1袋(2個)注文コード63051836品番TMCE-W
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

レール色に合わせた専用エンドキャップです。
左右兼用で、差し込むだけでレールに取付けられます。

用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅トラスコ品番206-5729材質/仕上プラスチックホワイト質量(g)2タイプエンドキャップ2個入 ホワイト使用荷重(kg)30適合ロープ径(Φmm)ホワイトアズワン品番64-8728-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする