TMCJ ピクチャーレール オプション部材 ジョイントピン TRUSCO 63051845

ピクチャーレール オプション部材 ジョイントピン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード63051845品番TMCJ
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ピクチャレールを連結するときに使用します。
1か所につき2個ずつ使用します。

用途
店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
トラスコ品番206-5733材質/仕上スチール質量(g)2タイプジョイントピン2個入使用荷重(kg)30アズワン品番64-8728-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする