TRUSCO
粘着式見出しプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1組(5枚)
注文コード
63053166
品番
ADP40X160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粘着式なので取り付けが容易です。
用途
コンテナやキャビネットの扉、引き出しの見出しとして。
トラスコ品番
206-4699
厚さ(mm)
0.4
材質/仕上
ケース部:塩ビ
質量(g)
50
縦(mm)
40
横(mm)
160
アズワン品番
64-8402-11