TRUSCO
粘着式見出しプレート
粘着式なので取り付けが容易です。
用途
コンテナやキャビネットの扉、引き出しの見出しとして。
厚さ(mm)
0.4
材質/仕上
ケース部:塩ビ
縦(mm)
40
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63053175
ADP40X250
206-4700
75
250
64-8402-12
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053166
ADP40X160
206-4699
50
160
64-8402-11
¥
1,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください