TRUSCO
人工芝押さえピン 50本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(50本)
注文コード
63057899
品番
JSOP-50P
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
人工芝の固定に使用できます。
ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
用途
人工芝の押さえに。
トラスコ品番
206-7227
長さ(mm)
120(長)、80(短)
幅(mm)
31
材質/仕上
スチール
色
グリーン
質量(g)
700
アズワン品番
64-8571-84