曜日別特売
JSOPL-50P 人工芝押さえピンロングタイプ 180mm 50本入 TRUSCO 63057908

JSOPL-50P 人工芝押さえピンロングタイプ 180mm 50本入 TRUSCO 63057908
JSOPL-50P 人工芝押さえピンロングタイプ 180mm 50本入 TRUSCO 63057908

人工芝押さえピンロングタイプ 180mm 50本入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50本)注文コード63057908品番JSOPL-50P
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

人工芝の固定に使用できます。
ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。

用途人工芝の押さえに。トラスコ品番206-7229長さ(mm)180(長)、140(短)幅(mm)31材質/仕上スチールグリーン質量(g)1680アズワン品番64-8571-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする