AE-1809FL2 DG 軽量作業台(2列1段引出し付)AE型 TRUSCO 63058933

軽量作業台(2列1段引出し付)AE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)900引出し2列1段 FL-2W カギあり注文コード63058933品番AE-1809FL2 DG
参考基準価格(税別)¥97,540販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)62材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチール色(脚部)ダークグレー(DG)トラスコ品番183-3886セット内容引出し:2列1段 FL-2W均等荷重(kg)300アズワン品番64-8402-53ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0引出し2列1段 FL-2W カギあり引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)380×445×111
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※作業台がDG色・YG色の場合、引き出しはW色になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする