曜日別特売

ロビーチェア_ロビーチェアグランレスト

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台背もたれミドルバック幅(mm)2236注文コード63060054品番GRTA-MS4-W(Cランク)
参考基準価格(税別)¥515,500販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

スペースやニーズに合わせて最適なサイズとデザインで御提案できるベンチです。

色番ナチュラル/座UP810本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2236×677×859背もたれミドルバック幅(mm)2236高さ(mm)859奥行(mm)677キャスターなし肘掛あり人数4人掛け材質(背)レザーグリーン購入法適合材質(肘部)アルミダイキャスト
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする