曜日別特売
000463 塩害ガードクリアスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 63061618

塩害ガードクリアスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード63061618品番000463
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。

用途自動車足回り用防錆剤クリアータイプツヤ塩水噴霧試験:300時間膜厚(μm)推奨:30塗布面積(m2)5~6/L指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63061618
2024-07-10
用途: 車の下廻り
長南建築建設業・工事業

クリアで余り目立たなくてよい、また、購入したい。。

2が参考にしています
対象商品 : 63061618
2022-03-05
用途: 旧車の下回り仕上げ塗装
その他業種

旧車の燃料タンクをイチネンケミカルチッピングブラックで塗装したので、その上塗りに使用するつもりで購入しました。ロアアームやストラットにも塗ってみようと思います。安く購入できて良かったです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする