曜日別特売
USA-PDP1/BK USB-PD対応 Type-C変換アダプタ Dipsplay MCO 63066667

USA-PDP1/BK USB-PD対応 Type-C変換アダプタ Dipsplay MCO 63066667
USA-PDP1/BK USB-PD対応 Type-C変換アダプタ Dipsplay MCO 63066667

USB-PD対応 Type-C変換アダプタ Dipsplay

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード63066667品番USA-PDP1/BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

USB PDで給電しながら映像/音声出力が可能に!
USB Type-C(USB-C)端子をDisplay Port端子に変換するアダプタ

ブラックケーブル長(m)2以内推奨対応機種USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・Display Port搭載の液晶モニターコネクタUSB Type-C DisplayPort(1.2準拠)+給電用Type‐C端子(20V/4Aまで対応)動作確認済機器iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2016~2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル,2016年15インチモデル)・ThinkPad E580ケーブル径(Φmm)5対応解像度4K(3840×2160 60Hz) ウルトラワイド液晶(3840×1440) フルHD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする