OK-GCO-BE 大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス ホームテイスト 63094309

OK-GCO-BE 大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス ホームテイスト 63094309
OK-GCO-BE 大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス ホームテイスト 63094309
OK-GCO-BE 大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス ホームテイスト 63094309
OK-GCO-BE 大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス ホームテイスト 63094309
OK-GCO-BE 大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス ホームテイスト 63094309
OK-GCO-BE 大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス ホームテイスト 63094309
OK-GCO-BE 大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス ホームテイスト 63094309
OK-GCO-BE 大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス ホームテイスト 63094309
OK-GCO-BE 大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス ホームテイスト 63094309
OK-GCO-BE 大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス ホームテイスト 63094309
OK-GCO-BE 大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス ホームテイスト 63094309
OK-GCO-BE 大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス ホームテイスト 63094309

大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ベージュ
色(張地)ベージュ
内容量1脚注文コード63094309品番OK-GCO-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

カジュアル感のあるゲーミングチェアオットマン付き!
スエード調の生地で肌ざわりが良く、
長時間座っても疲れにくい商品で
最大155度まで背もたれを倒すことが出来る
多くの機能を備えた商品です!

用途
事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェア、ゲーミングチェアとして。
色(張地)ベージュ全高(mm)1040~1300座面高さ(mm)440~515座面寸法(幅×奥行)(mm)533×505本体質量(kg)19材質【張地】ポリエステル、【クッション材】高密度モールドウレタン、【構造部材】合板、スチール幅(mm)715質量(kg)19ベージュ高さ(mm)1040~1300奥行(mm)705~1420耐荷重(kg)100キャスターあり肘掛あり組立時間45分素材ファブリック(スエード調)入数1脚座面寸法(幅W×奥行D)(mm)533×505座面高(cm)44~51.5ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンあり
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき4,091/税込4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする