色(張地)ピンク全高(mm)1040~1300座面高さ(mm)440~515座面寸法(幅×奥行)(mm)533×505本体質量(kg)19材質【張地】ポリエステル、【クッション材】高密度モールドウレタン、【構造部材】合板、スチール幅(mm)715質量(kg)19色ピンク高さ(mm)1040~1300奥行(mm)705~1420耐荷重(kg)100キャスターあり肘掛あり組立時間45分素材ファブリック(スエード調)入数1脚座面寸法(幅W×奥行D)(mm)533×505座面高(cm)44~51.5ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンあり