RR5867BK2 ラフレザーヒートガード ラフアンドロード 63097154

RR5867BK2 ラフレザーヒートガード ラフアンドロード 63097154
RR5867BK2 ラフレザーヒートガード ラフアンドロード 63097154
RR5867BK2 ラフレザーヒートガード ラフアンドロード 63097154
RR5867BK2 ラフレザーヒートガード ラフアンドロード 63097154

ラフレザーヒートガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズSTANDARD
内容量1個注文コード63097154品番RR5867BK2
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

気付いたらマフラーでパンツを溶かしてしまった方、燃やしてしまった方は少なくないと思います。
レインパンツやブーツカットのパンツをはいていると走行中や信号待ちで足を出したときに、意外と簡単に接触してしまうものですが、この製品を使えば裾のバタ付きを抑え、さらにマフラーの熱によるパンツの損傷や火傷を予防できます。
ラップ式なので脱着も簡単、サイズのアジャストもしやすくなっています。

材質表地/牛革、裏地/ポリエステルサイズSTANDARD全長(cm)約60適応身長(cm)150~175左右区別右足のみ
注意
※マフラー、エンジン等熱したものに密着した場合溶ける、縮む、燃える場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする