CE規格レベル2をクリアした、SAS-TEC製トリプルフレックスの背中プロテクター。
保護面が広いフルバック形状。
可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。
【つけていることを忘れるほど快適】
3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。
【いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収】
本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。
【軽量でライダーへの負担が少ない】
素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。
【水洗いOKで、清潔に使用できます】
素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
【通気性がよく蒸れにくい】
通気孔を施し背中の熱を逃がします。エレメント面(プロテクター素材面)を肌側に装着することで、パンチ穴とエレメントの隙間に風が入り蒸れにくい設計。
・サイズ:縦430×横270×厚み17mm
・重量:390g