曜日別特売
RR8425BK/YBL2 プロテクションエアスルーグローブ ラフアンドロード 63099078

RR8425BK/YBL2 プロテクションエアスルーグローブ ラフアンドロード 63099078
RR8425BK/YBL2 プロテクションエアスルーグローブ ラフアンドロード 63099078
RR8425BK/YBL2 プロテクションエアスルーグローブ ラフアンドロード 63099078
RR8425BK/YBL2 プロテクションエアスルーグローブ ラフアンドロード 63099078
RR8425BK/YBL2 プロテクションエアスルーグローブ ラフアンドロード 63099078

プロテクションエアスルーグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズWM
ブラック×Y.ブルー
内容量1双注文コード63099078品番RR8425BK/YBL2
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高いプロテクション性能を持つサマーライディングのベストセラーメッシュグローブ
手の甲にラッセルメッシュ生地、手のひら側にはパンチングレザーを採用し、ナックルパッドや甲のパーツにまでベントホールを設けることで抜群の通気性を実現、快適に暑さを凌げるグローブに仕上げました。
要所に配したパッド類で必要十分なプロテクション性能と、快適なベンチレーションの両立を満たしたサマーグローブのベストセラーです。スマホ対応なので、発汗でグローブの脱着がしづらくなる夏もグローブを外さずにスマホの操作ができます。

用途
素材: 甲側/ラッセルメッシュ、パンチングレザー、牛革、ベンチ穴付き樹脂パッド、ウレタンパッド、タフレザー(合成皮革)、反射素材 掌側/牛革、スマートタッチレザー
機能: 両手タッチパネル対応、リフレクター、掌側パンチングレザー
ブラック×Y.ブルーサイズWM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする