曜日別特売
RR8518GY1 クールマックスレザーグローブ ラフアンドロード 63099139

RR8518GY1 クールマックスレザーグローブ ラフアンドロード 63099139
RR8518GY1 クールマックスレザーグローブ ラフアンドロード 63099139
RR8518GY1 クールマックスレザーグローブ ラフアンドロード 63099139

クールマックスレザーグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
内容量1双注文コード63099139品番RR8518GY1
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

革グローブなのに内装クールマックスで快適
軽くしなやかなゴートレザーにクールマックスインナーがインサートされ、夏場の不快な貼り付きを軽減し快適な装着感を維持します。
シンプルでトラディッショナルスタイルに仕上げた飽きのこないグローブです。

用途
素材:甲側/ゴートレザー 掌側/ゴートレザー、牛革、スマートタッチレザー 裏地/クールマックス
機能:両手タッチパネル対応
グレーサイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする