曜日別特売
RR7107HB-DO3 デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット ラフアンドロード 63104179

RR7107HB-DO3 デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット ラフアンドロード 63104179
RR7107HB-DO3 デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット ラフアンドロード 63104179
RR7107HB-DO3 デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット ラフアンドロード 63104179
RR7107HB-DO3 デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット ラフアンドロード 63104179
RR7107HB-DO3 デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット ラフアンドロード 63104179
RR7107HB-DO3 デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット ラフアンドロード 63104179
RR7107HB-DO3 デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット ラフアンドロード 63104179
RR7107HB-DO3 デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット ラフアンドロード 63104179
RR7107HB-DO3 デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット ラフアンドロード 63104179
RR7107HB-DO3 デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット ラフアンドロード 63104179
RR7107HB-DO3 デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット ラフアンドロード 63104179
RR7107HB-DO3 デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット ラフアンドロード 63104179

デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1着注文コード63104179品番RR7107HB-DO3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000

あらゆる過酷な気象条件、環境からライダーを守る
すべてを装備したアドベンチャージャケット
急な天候や気温の変化にも対応し、ライダーを強力にサポートするライディングジャケット。
防水・防風・透湿性等に優れた素材を採用、すべてのテクノロジーを投入した一着です。 様々な状況下で安定したコンディションをキープし、ショートトリップからロングツーリング、そしてハイスピード・ライディングと多様なステージまで幅広く対応。また、防寒対策として着脱式インナージャケットを装備。酷暑の夏に対応できるベンチレーション機能は、長年培ったノウハウを惜しみなく投入しました、胸部、フロントVベント、アーム部からの外気のエアインテークを大型バックベンチレーションパネルより効率的に排気し、驚くほど効果的に衣服内環境を最適な環境に保ちます。
【酷暑でも快適、高機能ベンチレーション】
大きく開く胸部ベンチレーション、フロントVベント、・腕部ベンチレーション、大型バックベンチレーションパネルより効率的に排気。衣服内環境を快適に保ちます。
【優れたプロテクション性】
胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクションパッドを装備しライダーをガード。
肩・肘は新型のベンチレーションCEパッドを採用。
【上質な素材】
軽く、肌触りの良い高品質なメイン素材で、既存品にない軽やかな着用感で長時間の着用も苦になりません。
【防水・透湿機能】
実地テストを重ねた確かな防水機能と湿気を放出する透湿機能を備え、雨風の侵入をシャットアウトします。
【機能的なポケット】
使用シーンを考えて用意された多くのポケットは、ツーリングシーンでの使い勝手を考慮して設計されています。
【豊富なサイズ設定】
大きな方までカバーする豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。
【オールシーズン対応】
防寒インナー標準装備。外して使うのはもちろんオールシーズン対応ファスナーで寒いときにはオプションインナーを合体し、防寒性をアップすることも可能。

用途
MATERIAL:
表地/ヘリンボーンデュアルテックス加工
(ポリエステル、ナイロン、TPUボンディング)
裏地/メッシュ(ポリエステル)、インナー/タフタ(ナイロン)
インナー中綿/ウォームマックス(ポリエステル)
インナー襟裏/起毛トリコット(ポリエステル)
PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド 標準装備(肩・肘はCE規格)
防寒インナージャケット標準装備
ヘリンボーンダークオリーブサイズL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする