曜日別特売
RR7347DO4 アーバンメッシュパーカーFP ラフアンドロード 63106245

RR7347DO4 アーバンメッシュパーカーFP ラフアンドロード 63106245
RR7347DO4 アーバンメッシュパーカーFP ラフアンドロード 63106245
RR7347DO4 アーバンメッシュパーカーFP ラフアンドロード 63106245
RR7347DO4 アーバンメッシュパーカーFP ラフアンドロード 63106245
RR7347DO4 アーバンメッシュパーカーFP ラフアンドロード 63106245
RR7347DO4 アーバンメッシュパーカーFP ラフアンドロード 63106245
RR7347DO4 アーバンメッシュパーカーFP ラフアンドロード 63106245
RR7347DO4 アーバンメッシュパーカーFP ラフアンドロード 63106245
RR7347DO4 アーバンメッシュパーカーFP ラフアンドロード 63106245

アーバンメッシュパーカーFP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ダークオリーブ
内容量1着注文コード63106245品番RR7347DO4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

ロング・ショートツーリングで、名所、旧跡等も躊躇なく行けるさりげないデザイン。通気性抜群のメッシュ素材、エアスルーパッドで涼しく安全快適。
シチュエーションを選ばないさりげないデザインとスリムシルエットにより、バイクを降りたあとでも街に溶け込み行動範囲が広がります。 フードは着脱可能でシチュエーションに合わせてスパルタンにもカジュアルにも着こなせます。 袖にはバタ付防止及び肘パッドをホールドするアジャストベルト、胸・肩・肘・脊椎にエアスルーパッドをフル装備。 耐摩耗性に優れるスパックスメッシュとともにボディをしっかり守ります。 オプションの防風インナー(RR7991、RR7987)を併用すれば春先、秋口の着用も可能です。

用途
素材: 表地/スパックスメッシュ 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムースメッシュ
プロテクター: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様)
ダークオリーブサイズLL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする