LT-FLE900Y-HL LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112405 LT-FLE900Y-HL LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112405 LT-FLE900Y-HL LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112405 LT-FLE900Y-HL LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112405 LT-FLE900Y-HL LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112405 LT-FLE900Y-HL LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112405

LEDイーブライトスリム ライトバー

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63112405 品番 LT-FLE900Y-HL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電気工事不要、簡単取り付け
連結用兼用(電源コード別売)
連結部まで明るい
最大9本まで連結可能
お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に
屋内専用
付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)

本体質量(g)約180 定格消費電力(W)12 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(約)900×36×23 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 光源色黄色 電球の種類LED
取扱説明書:(1.76MB)
注意
※ 本品は単品ではご使用になれません。(電源コードは付属していません。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
台所の照明として使用する。1台あったので連結して使用している。
水道屋nozaki 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

料理するのにも、洗いものするのも手元が明るくなった。

対象商品:
63112360
2025-04-25
用途:
既存の器具を改造して四台並列接続し設置。
株式会社ミヤハラ 様 (不動産業)

思いの外照度が有り既存の器具のカバーを付けても充分明るく満足してます。

対象商品:
63112378
2024-05-21
用途:
ガレージ照明
自動車・二輪車・自転車関連業

スリム、且つ軽量で設置場所の自由度が高い。明るさも十分であり満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする