曜日別特売
ID005WHBK/S IDEAL ID-005 BRAVE IDEAL 63115720

ID005WHBK/S IDEAL ID-005 BRAVE IDEAL 63115720
ID005WHBK/S IDEAL ID-005 BRAVE IDEAL 63115720
ID005WHBK/S IDEAL ID-005 BRAVE IDEAL 63115720
ID005WHBK/S IDEAL ID-005 BRAVE IDEAL 63115720

IDEAL ID-005 BRAVE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ホワイト/ブラック
内容量1双注文コード63115720品番ID005WHBK/S
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

山城 (yamashiro)
IDEAL (アイディール)
IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。
ID-005 BRAVE(ブレイブ)
【商品詳細】
甲にレザー張りのプロテクターを配し、落ち着いた色合いとシックなデザインで街乗りに最適です。
オールラウンダーとして幅広く使えます。
スマートフォンの操作もグローブをしたまま楽々操作可能!
・レザープロテクター仕様~甲部
・スマホタッチ(IDEAL TOUCH)仕様~人差し指部
・材質・素材: メッシュ

用途
メーカー:山城(yamashiro)
シーズン:春夏モデル
商品番号:ID-005
商品名:BRAVE(ブレイブ)
色:ブラック,レッド,ホワイト/ブラック,グリーン
サイズ:XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
ホワイト/ブラックサイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする