曜日別特売
30C0066 ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116980

メイン画像

30C0066 ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116980
30C0066 ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116980
30C0066 ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116980
30C0066 ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116980

ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm II

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63116980品番30C0066
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。

仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):580~710底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする