20Z0309 ワカサギレールシステム(置き型ベース) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116989

メイン画像

20Z0309 ワカサギレールシステム(置き型ベース) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116989
20Z0309 ワカサギレールシステム(置き型ベース) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116989
20Z0309 ワカサギレールシステム(置き型ベース) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116989
20Z0309 ワカサギレールシステム(置き型ベース) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116989
20Z0309 ワカサギレールシステム(置き型ベース) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116989
20Z0309 ワカサギレールシステム(置き型ベース) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116989
20Z0309 ワカサギレールシステム(置き型ベース) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116989
20Z0309 ワカサギレールシステム(置き型ベース) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116989

ワカサギレールシステム(置き型ベース) II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード63116989品番20Z0309
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

釣り座に応じて、足の位置やリール台(別売)などの位置を調節して、システマチックな釣り座を作ることができるワカサギレールシステムの置き型タイプです。ドーム船、氷上、桟橋などの釣り座周りを自分好みに整えることが出来ます。リール台、魚探架台などワカサギ釣りに必要なアイテムを装着したまま持ち運ぶ事ができるので、現地での釣り座のセットがスピーディーに行えます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!

仕様●ボトムトレイ(台座)サイズ:250×140mm●高さ(突起は含まない):170mm材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴムレール長さ(mm)640mm可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする