AT-HLC150 ハイ/ローコンバーター audio-technica 63117278

AT-HLC150 ハイ/ローコンバーター audio-technica 63117278
AT-HLC150 ハイ/ローコンバーター audio-technica 63117278

ハイ/ローコンバーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63117278品番AT-HLC150
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998


・ライン/リモート出力のないヘッドユニットでも出力を可能にするコンバーターです。
・スピーカー出力を低損失でライン出力に変換。ACC電源を遅延させ、リモート出力の無いヘッドユニットからリモート出力が可能になります。
・音質を損なわない高音質設計となっており、堅牢なメタルボディながらコンパクトサイズで設置もスムーズに行えます。
・純正カーナビゲーションまたはライン出力のないヘッドユニットのスピーカー出力に接続することで、ライン出力に変換でき、さらにACC電源をリモート出力化させてパワーアンプやチューンナップウーファーを接続。ACC電源を遅延させることでシステムの電源を立ち上げる際に発生するポップノイズを抑えます。

仕様●ハイ/ローコンバーター側/ケーブルサイズ(AWG):スピーカー入力ケーブル 20・アースケーブル 18●ハイ/ローコンバーター側/ケーブル長(mm):スピーカー入力ケーブル 約280・アースケーブル 約280●ハイ/ローコンバーター側/入カインピーダンス(Ω):2~8●ハイ/ローコンバーター側/周波数特性(Hz):20~40,000 土ldB以内●ハイ/ローコンバーター側/定格入力(W):50×2●ポップノイズ抑制ユニット側/ケーブルサイズ(AWG):リモート入力ケーブル 18・リモート出力ケーブル 18・アースケーブル 18●ポップノイズ抑制ユニット側/ケーブル長(mm):リモート入力ケーブル 約280・リモート出力ケーブル 約280・アースケーブル 約280●ポップノイズ抑制ユニット側/外形寸法(突起部除く)(mm):H28.0×W80.0×D47.0●ポップノイズ抑制ユニット側/最大電流(mA):300●ポップノイズ抑制ユニット側/質量(本体のみ)(g):約142●ポップノイズ抑制ユニット側/遅延時間(秒):0~約7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする