PICO TECHNOLOGY
PicoScope 3000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
チャンネル数
4
2
2+16
4+16
周波数帯域(MHz)
200
70
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63119220
品番
3406D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥396,000
1GS/sサンプリングを持ち運び可能なコンパクトサイズで実現
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
メモリ長(Mポイント):512
チャンネル数
4
分解能
8(bit)
周波数帯域(MHz)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプルレート
1(GS/s)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63119220
3406D
55100169
3406D
USBオシロスコープ
PICO TECHNOLOGY
1台
¥
389,800
税込
¥428,780
注文コードが変更になりました