曜日別特売
20112200TM クリスタル ばんじゅう B サンコー(三甲) 63121329

クリスタル ばんじゅう B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード63121329品番20112200TM
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#36Y●嵌合2:サンボックス 54材質特殊樹脂形状底面:その他透明/透明高さ(mm)(内寸)60容量(L)11.1短辺(mm)(外寸)388長辺(mm)(外寸)574有効内寸(mm)短辺:345、長辺:531圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2175]外寸法・高さ(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし有効内寸法・高さ(mm)53
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量15以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量15以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量15以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする