サンコー(三甲)
サンクレットオリコン P51B
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63124515
品番
55431000TMYE
参考基準価格(税別)
¥12,770
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
容量(L)
50.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×342
色
透明/イエロー
名入れ
なし
仕様
●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B●嵌合3:オリコン P31B
材質
PP
形状
底面:斜格子リブ
高さ(mm)
(内寸)307
短辺(mm)
(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)
(外寸)530
有効内寸(mm)
短辺:334、長辺:492
外寸法・高さ(mm)
342
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
307
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る