曜日別特売
10170800GLDFK サンテナー B17FC (MM)網目 サンコー(三甲) 63124804

サンテナー B17FC (MM)網目

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1個
名入れなし
グレー
内容量1個注文コード63124804品番10170800GLDFK
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
容量(L)16.8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×435×90グレー名入れなし仕様嵌合1:サンテナー B 7FC●嵌合2:サンテナー B17FC (BM)底ベタ●嵌合3:サンテナー B17FC (MB)底面網目●嵌合4:サンテナー B17FC MB-A●嵌合5:サンテナー B17FC MB-B●嵌合6:サンテナー B17FC MB-C●嵌合7:サンテナー B17FC MB-D●嵌合8:サンテナー B17FC (BB)全面ベタ●嵌合9:SNコンテナー C#19FC材質PP形状底面:格子網目高さ(mm)(内寸)81短辺(mm)(外寸)435長辺(mm)(外寸)550有効内寸(mm)短辺:403、長辺:510フタフタなし圧縮荷重(kN[kgf])27.0[2750]外寸法・高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類メッシュスタッキング有効内寸法・高さ(mm)73
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする