曜日別特売
CMG150P0020001D0 ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武) 63129397

ガス流量モニタ:CMG

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電源電圧AC100V(50/60Hz)出力瞬時流量:DC1~5V仕様検査成績書付注文コード63129397品番CMG150P0020001D0
参考基準価格(税別)¥90,810販売価格(税込)¥95,590
販売価格(税別)
86,900
仕様検査成績書付接続口径Rc1/2マスク:黄色サイズ配管:15A(1/2B)質量(g)約850保護構造IP54(JIS C 0920)出力瞬時流量:DC1~5V圧力低圧消費電力2W以下ガスの種類プロパン(プロパン98%、ブタン2%)出力点数1接続Rcねじ定格電源電圧AC100V(50/60Hz)流量レンジ2m3/h(normal)通信方式通信なし表示範囲0.00~3.00m3/h(normal)表示精度【瞬時流量】計測範囲において±6%±1デジット(周囲温度10~40℃の場合)計測範囲0.20~2.00m3/h(normal)使用圧力範囲(kPa)100以下RoHS指令(10物質対応)対応イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力
関連資料:(13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする