曜日別特売
R35TC0UA42Y0 デジタル指示調節計:R35 azbil(旧:山武) 63139249

デジタル指示調節計:R35

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送24日以内出荷とは
内容量1個制御出力電流出力注文コード63139249品番R35TC0UA42Y0
参考基準価格(税別)¥261,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様トレーサビリティ証明対応材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE取付パネル取付形質量(g)約250規格EN61010-1、 EN61326-1入力種類ユニバーサルシリーズR35制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1minパネルサイズ(mm)48×96電源電圧(V)AC電源(AC100-240)制御出力電流出力使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit付加機能イベントリレー出力2点(独立接点)、カレントトランス入力2点、デジタル入力4点、RS-485通信絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールドサンプリング周期(ms)100
関連資料:(0.74MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする