曜日別特売
R36TR0UA14D0 デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武) 63141394

デジタル指示調節計:R36

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個制御出力第一:リレー出力、第二:なし制御方式検査成績書付/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)オプションイペントリレー出力3点、カレントトレンス入力2点+デジタル入力2点+RSP入力+RS-485通信注文コード63141394品番R36TR0UA14D0
参考基準価格(税別)¥231,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
オプションイペントリレー出力3点、カレントトレンス入力2点+デジタル入力2点+RSP入力+RS-485通信質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ制御方式検査成績書付/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)制御出力第一:リレー出力、第二:なし通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
関連資料:(0.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする