種類安全リレー接点構成2a2bコイル定格電圧(V)DC12質量(g)約20極数4消費電力(W)約0.36保存温度(℃)-40~85(但し、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(但し、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)動作表示有復帰時間[at20℃]20ms以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)復帰電圧10%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度10800回/時)最小適合負荷DC5V・1mA(参考値)電気的耐久性AC250V・6A抵抗負荷にて10万回以上(開閉頻度1200回/時)、DC30V・6A抵抗負荷にて10万回以上(開閉頻度1200回/時)、AC250V・1A抵抗負荷にて50万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC30V・1A抵抗負荷にて50万回以上(開閉頻度1800回/時)、AC15:AC240V・2A誘導負荷にて10万回以上(開閉頻度1200回/時、cosΦ=0.3)、DC13:DC24V・1A誘導負荷にて10万回以上(開閉頻度1200回/時、L/R=48ms)接点材質AgSnO2(Auフラッシュ)定格電流(mA)30[±10%(at20℃)]コイル抵抗(Ω)400[±10%(at20℃)]最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)[at20℃]20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)耐衝撃(m/s2)[誤動作(正弦半波パルス:11ms)]200、DINレール用ソケット取付時:150、[耐久(正弦半波パルス:6ms)]1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.75mm最小動作電圧75%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]定格負荷AC250V・6A、DC30V・6A(抵抗負荷)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)6最大操作頻度定格負荷にて1200回/時接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500VA・DC180W(DC30V以下)、DC85W(DC30V~DC125V以下)耐電圧(V/min)[接点回路と操作コイル間]AC4000・1、[異極接点間]7-8/9-10接点間:AC2500・1、3-4/5-6接点間・3-4/7-8接点間・5-6/9-10接点間:AC4000・1、[同極接点間]AC1500・1使用周囲湿度(%RH)5~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(但し、結露しないこと)