24.0238-21 4mmセーフティプローブ ストーブリ / マルチコンタクト 63147806

24.0238-21 4mmセーフティプローブ ストーブリ / マルチコンタクト 63147806
24.0238-21 4mmセーフティプローブ ストーブリ / マルチコンタクト 63147806
24.0238-21 4mmセーフティプローブ ストーブリ / マルチコンタクト 63147806

4mmセーフティプローブ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
品名SPP4-S/F
内容量1セット(10個)注文コード63147806品番24.0238-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
適合機種
4mmテストリード
品名
SPP4-S/F
定格
1000 V, CAT II, 1 A
規格
CE適合
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする