azbil(旧:山武)
電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
制御方式
DC2~10V入力、DC2~10Vバルブ開度出力信号付
仕様
接続口径15A、CV値1.0
規格
IECIP54(防塵・飛まつ保護)スプリングリターンタイプ端子台付
注文コード
63151456
品番
VY5146K0011
参考基準価格(税別)
¥379,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
制御方式・仕様・規格
など
355
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続口径15A、CV値1.0
質量(g)
460
規格
IECIP54(防塵・飛まつ保護)スプリングリターンタイプ端子台付
シリーズ
二方弁、フランジ接続 形VY5100
定格圧力(MPa)
JIS 10K-SCS13A
制御方式
DC2~10V入力、DC2~10Vバルブ開度出力信号付
構造
IEC IP54(防塵・飛まつ保護)
出力電圧(V)
DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時)
電源電圧(V)
AC24±15% 50/60Hz
消費電力(VA)
8
負荷抵抗
10kQ以上(出力電流最大1mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作時間(s)
63(50Hz)/53(60Hz) 土5
関連資料:
(4.02MB)