Manfrotto
オートポールベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
色
シルバー
注文コード
63153713
品番
032BASE
参考基準価格(税別)
¥12,045
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポールを自立させる事が出来ます。
マンフロットのオートポール、オートポール2用
材質
アルミニウム
質量(kg)
1.21
色
シルバー
クランプ幅(mm)
最大(円型チューブ):45
格納時全長(mm)
860
設置寸法(mm)
Φ1260
脚径(mm)
Φ22