曜日別特売
032BASEB オートポールベース Manfrotto 63153729

オートポールベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ブラック注文コード63153729品番032BASEB
参考基準価格(税別)¥12,045販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

ポールを自立させる事が出来ます。
マンフロットのオートポール、オートポール2用

材質アルミニウム質量(kg)1.21ブラック格納時全長(mm)860ポール径(Φmm)45設置寸法(mm)Φ1260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする