サンコー(三甲)
ディスプレイオリコン6422
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
色
ブラウン
ブラック
ブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63155595
品番
56193000BRBEI
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
容量(L)
41.8
色
ブラウン
名入れ
なし
材質
PP
高さ(mm)
(内寸)208
短辺(mm)
(内寸)370、(外寸)400
長辺(mm)
(内寸)570、(外寸)600
有効内寸(mm)
短辺:370、長辺:570
圧縮荷重(kN[kgf])
11.3[1150]
外寸法・高さ(mm)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
198
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る