曜日別特売
PN-NV50S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156039

PN-NV50S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156039
PN-NV50S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156039
PN-NV50S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156039
PN-NV50S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156039
PN-NV50S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156039
PN-NV50S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156039
PN-NV50S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156039

プリーツマスク 小さめサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50枚)注文コード63156039品番PN-NV50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【145×90mm】【小さめサイズ】
大容量でたっぷり使える不織布マスクです。
花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。

用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策形状プリーツ型ホワイト構造3層サイズ小さめ寸法(縦×横)(mm)90×145ひもタイプ耳かけ入数(枚)50材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、 ノーズフィッター:ポリエチレン質量(g)2.7対象花粉・ウイルスアズワン品番65-2321-54
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63156039PN-NV50S44634049PN-NC60SPN-NV50S 不織布プリーツマスク 小さめ 60枚入 アイリスオーヤマ 44634049不織布プリーツマスク 小さめ 60枚入アイリスオーヤマ1個(60枚)
899
税込989
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする