曜日別特売
PN-NV65S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156057

PN-NV65S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156057
PN-NV65S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156057
PN-NV65S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156057
PN-NV65S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156057
PN-NV65S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156057
PN-NV65S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156057
PN-NV65S プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ 63156057

プリーツマスク 小さめサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(65枚)注文コード63156057品番PN-NV65S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

【145×90mm】【小さめサイズ】
大容量でたっぷり使える不織布マスクです。
花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。

用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策形状プリーツ型ホワイト構造3層サイズ小さめ寸法(縦×横)(mm)90×145ひもタイプ耳かけ入数(枚)65材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、 ノーズフィッター:ポリエチレン質量(g)2.6対象花粉・ウイルスアズワン品番65-2321-58
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする