曜日別特売
PN-NV65L プリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 アイリスオーヤマ 63156066

PN-NV65L プリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 アイリスオーヤマ 63156066
PN-NV65L プリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 アイリスオーヤマ 63156066
PN-NV65L プリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 アイリスオーヤマ 63156066
PN-NV65L プリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 アイリスオーヤマ 63156066
PN-NV65L プリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 アイリスオーヤマ 63156066
PN-NV65L プリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 アイリスオーヤマ 63156066
PN-NV65L プリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 アイリスオーヤマ 63156066

プリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(65枚)注文コード63156066品番PN-NV65L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

【175×90mm】【ふつうサイズ】
大容量でたっぷり使える不織布マスクです。
花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。

用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策形状プリーツ型ホワイト構造3層サイズふつう寸法(縦×横)(mm)90×175ひもタイプ耳かけ入数(枚)65材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、 ノーズフィッター:ポリエチレン質量(g)3.1対象花粉・ウイルスアズワン品番65-2321-59
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63156048
2022-06-15
用途: 建設工事時
建設業・工事業

いろいろ試しましたが、一番耳が痛くなくて快適です。

対象商品 : 63156048
2021-07-05
用途: 普段使用します

作りがしっかりしていて、アイリスマークが有り裏表がわかりやすく耳も痛くならないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする