サンコー(三甲)
サンボックス 24-2D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
色
イエロー
グリーン
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63158124
品番
20242200YE304
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
容量(L)
14.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
442×342×123
色
イエロー
名入れ
なし
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)116
短辺(mm)
(内寸)312、(外寸)342
長辺(mm)
(外寸)442
有効内寸(mm)
短辺:308、長辺:398
圧縮荷重(kN[kgf])
22.7[2316]
外寸法・高さ(mm)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
106
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
もっと見る