曜日別特売
20076800GL802 サンボックス 331E サンコー(三甲) 63158560

サンボックス 331E

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
名入れなし
ライトグレー
内容量1個注文コード63158560品番20076800GL802
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
容量(L)7.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103ライトグレー名入れなし材質PP形状底面:TP格子リブ高さ(mm)(内寸)90短辺(mm)(内寸)300、(外寸)335長辺(mm)(外寸)335有効内寸(mm)短辺:291、長辺:291圧縮荷重(kN[kgf])24.41[2490]外寸法・高さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)80
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする