曜日別特売
SFT001 スーパーマリオデコれるネームテープ 稲垣服飾 63182500

SFT001 スーパーマリオデコれるネームテープ 稲垣服飾 63182500
SFT001 スーパーマリオデコれるネームテープ 稲垣服飾 63182500

スーパーマリオデコれるネームテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード63182500品番SFT001
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

お好みの長さにカットして使えるスーパーマリオのお名前テープです。シール、アイロン接着両用タイプです。

材質表 ポリエステル 裏 合成ゴム糸粘着剤長さ(m)1.2幅(cm)1.5デザインスーパーマリオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする