八幡ねじ
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20本)
1パック(20本)
1パック(10本)
1パック(40本)
首下長(mm)
50
45
65
55
75
60
40
35
50
80
25
30
70
ピッチ
0.8
1.25
1.5
1.75
0.5
0.7
0.8
1
全40種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
63192275
品番
5X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥917
販売価格(税別)
¥
834
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別
半ねじ
材質
ステンレス
ピッチ
0.8
穴径(Φmm)
六角(二面幅):4
呼び径
M5
頭部形状
六角穴付き
頭部径(Φmm)
8.5
首下長(mm)
50
頭部高さ(mm)
5
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応