MKS(明工舎)
キズミ1度半 No.15710
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63203125
品番
15720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
倍率:7倍、底面径:38.4Φmm、高さ:30.6mm、レンズ径:22.9Φmm、重量:10g
高さ(mm)
38.7
質量(g)
15
レンズ径(Φmm)
15.4
倍率(倍)
12
底径(Φmm)
38.3