15710 キズミ1度半  No.15710 MKS(明工舎) 63203256

キズミ1度半 No.15710

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63203256品番15710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

倍率:7倍、底面径:38.4Φmm、高さ:30.6mm、レンズ径:22.9Φmm、重量:10g

高さ(mm)30.6質量(g)10レンズ径(Φmm)22.7倍率(倍)6底径(Φmm)38.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする